Descrizione del prodotto
L'interruttore magnetotermico iC60L 1P B 10A 15000A di Schneider Electric è un dispositivo modulare progettato per la distribuzione elettrica con un polo singolo e una corrente nominale di 10 A. Dotato di tecnologia magnetotermica con curva B, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un'elevata idoneità all'isolamento industriale con una tensione nominale di isolamento di 500 V e un potere di interruzione fino a 70 kA in CA a bassa tensione. Il prodotto è compatibile sia con reti in corrente alternata che continua, con frequenza di rete 50/60 Hz. La sua struttura compatta, con dimensioni di 85 mm in altezza, 18 mm in larghezza e 78,5 mm in profondità, consente un facile montaggio su guida DIN da 35 mm. I morsetti sono adatti a cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con una coppia di serraggio di 2 Nm. L'interruttore presenta un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare) e un grado di inquinamento 3, garantendo affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. La segnalazione locale dello stato di funzionamento è assicurata da un indicatore di scatto, mentre la leva di comando facilita l'azionamento manuale. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni, è privo di PVC e utilizza imballaggi riciclati senza plastica, riflettendo l'impegno di Schneider Electric verso la sostenibilità ambientale. La durata meccanica è di 20.000 cicli, con una durata elettrica di 10.000 cicli, assicurando lunga affidabilità operativa. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 10 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.