Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C62240
Cod. Produttore
A9C62240
Cod. EAN
3606480455612

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60N 2P C 40A 10kA con Ti24

Documentazione tecnica

Acti9 Reflex iC60N è un interruttore automatico di controllo integrato a bassa tensione. È un interruttore 2P con poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, secondo la norma IEC/EN 60947-2, è di 20 kA da 220VAC a 240 V CA e 10 kA da 380VAC a 415 V AC. In qualità di interruttore, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico, disconnessione nel settore industriale. Può controllare un dispositivo in remoto tramite un ordine bloccato e/o a impulsi in base alle 2 modalità operative scelte dall'utente. La reimpostazione dopo un guasto viene eseguita manualmente con il pulsante di reset. L'interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del Reflex iC60 con un PLC. Consente di eseguire il controllo remoto, per indicare lo stato del circuito di controllo e le informazioni sullo stato dell'interruttore, per collegarlo all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La resistenza elettrica arriva fino a 50000 cicli. Resistenza meccanica a 50000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 9 moduli da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni: (L) 81 mm x (H) 84 mm x (P) 77 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Raggiunge il grado IP40 una volta inserito un involucro modulare con isolamento di classe II.

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

4

dispositivi supplementari applicati dal produttore

comando a distanza

caratteristica di intervento

C

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

dimensione (secondo DIN 43880)

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

4.5

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

1 A

profondità di incasso

44.5 mm

frequenza

50

Serie

Acti9_Reflex_iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60N 2P C 40A 10kA con Ti24