Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C65425
Cod. Produttore
A9C65425
Cod. EAN
3606480455179

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60H 4P C 25A 15kA con Ti24

Documentazione tecnica

Acti 9 Reflex iC60H è un interruttore con comando integrato a bassa tensione. Combina la protezione integrata di un magnetotermico e il comando del carico per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento C. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y1/Y2 è di 230 VCC e 1 mA. Permettono il comando locale e remoto dell'illuminazione. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y3 è di 24 VCC e 5,5 mA. Y3 consente un facile collegamento a un PLC o a un Building Management System. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 30 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15 kA secondo la norma IEC 60974-2. La resistenza elettrica arriva fino a 30.000 cicli per AC-1 o AC-7a. La resistenza elettrica arriva fino a 6.000 cicli per AC-5a o AC-5b e AC-7c. È possibile associare un blocco Vigi per ottenere una protezione differenziale.

corrente di dimensionamento

25 A

categoria di sovratensione

4

dispositivi supplementari applicati dal produttore

comando a distanza

caratteristica di intervento

C

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

dimensione (secondo DIN 43880)

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

grado di inquinamento

3

numero di poli

4

larghezza in unità di suddivisione

6.5

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

1 A

profondità di incasso

44.5 mm

frequenza

50

Serie

Acti9_Reflex_iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60H 4P C 25A 15kA con Ti24