Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28995
Cod. Produttore
28995
Cod. EAN
3303430289951

Informazioni di prodotto

INSE80 40A 4P manopola nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INSE80 40A 4P manopola nera

larghezza

135 mm

altezza

100 mm

profondità

62,5 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 600 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore magnetotermico INSE80 40A 4 poli manopola nera per protezione circuiti elettrici