Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92263
Cod. Produttore
A9F92263
Cod. EAN
3606480085338

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico iC60L 2P Z 63A 15kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

Serie

Acti9_iC60

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

Z

corrente di dimensionamento

63 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

44.5 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

tensione di dimensionamento

400 V

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

2

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60L 2P Z 63A 15kA