Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95106
Cod. Produttore
A9F95106
Cod. EAN
3606480084768

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Poli protetti: 1P
  • Corrente nominale: 6 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15000 A a 230 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x18x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L monopolare con curva di intervento K, corrente nominale di 6 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione e segnalazione di scatto, supporta il montaggio su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Realizzato in materiale plastico bianco con grado di protezione IP20, assicura connessioni sicure per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm² con coppia di serraggio di 2 Nm. Progettato per durare fino a 20000 cicli meccanici e 10000 cicli elettrici, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in ambienti con temperatura da -35 a 70 °C e umidità fino al 95%. Conforme alla direttiva RoHS e realizzato con materiali riciclabili, rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 6 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico IC60L 1P 6A curva K guida DIN