Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9D63632
Cod. Produttore
R9D63632
Cod. EAN
3606481928856

Informazioni di prodotto

Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO), Resi9, 1P+N, 32 A, curva C, 3000 A, 300 mA, Tipo AC, selettivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Resi9 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 32A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC-S con sensibilità di 300 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 3000A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con elevato potere di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 82mm x (D) 70,5mm. Il peso è 186 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e -60 C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Caratteristiche di spegnimento

Selettivo

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale RCBO Resi9 1P+N 32A curva C 300mA tipo AC per uso commerciale industriale