Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9DE2632
Cod. Produttore
A9DE2632
Cod. EAN
3606489443832

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale iCV40a 1P+N C 32A 30mA Tipo AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iCV40 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto, 32A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. I suoi 2 indicatori Visitrip esclusivi riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di impostazione predefinita. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50/60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il peso è 210 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iCV40

Produttore

Interruttore modulare Acti9 iCV40 1P+N 32A 30mA tipo AC protezione cortocircuiti e dispersioni guida DIN

€ 78,18 x 1 pz.
(pz.)