Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94179
Cod. Produttore
GW94179
Cod. EAN
8011564060319

Informazioni di prodotto

INT.MAG.DIF.COM.4P C25 6KA AC/0,3 4M

Documentazione tecnica

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6000 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

Serie

MAGNET_DIFFERENZIALI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

35

sezione conduttore collegabile multifilare

35

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 25A 6kA tipo AC 0,3A Serie 90 RCD uso civile e industriale

€ 235,07 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info