Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94205
Cod. Produttore
GW94205
Cod. EAN
8011564060333

Informazioni di prodotto

INT.MAG.DIF.COM.1P+N C6 4,5KA A/0,03 2M
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4500 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

Serie

MAGNET_DIFFERENZIALI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

35

sezione conduttore collegabile multifilare

35

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C6 4,5kA 0,03A protezione guasto a terra Serie 90 RCD

€ 117,52 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info