Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94206
Cod. Produttore
GW94206
Cod. EAN
8011564060340

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare 1P+N C10 con protezione differenziale avanzata, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie di ultima generazione
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

10 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 10A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI

€ 117,52 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info