Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS301CLC10A30
Cod. Produttore
DS301CLC10A30
Cod. EAN
8012542363958

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C L - 1P+N - 30 mA - 10 A - C - Type A
Interruttore magnetotermico differenziale compatto a un modulo, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Dotato di una corrente nominale di 10 ampere e una sensibilità differenziale di 30 mA, assicura un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo unisce funzionalità e compattezza, facilitando l’installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, è una soluzione essenziale per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: The DS301C series is a 1P+N RCBO in one module width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents, protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts

Serie

DS301C L

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 30mA tipo A per protezione impianti residenziali e commerciali

€ 52,72 x 1 pz.
(pz.)