Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS301CLC16A30
Cod. Produttore
DS301CLC16A30
Cod. EAN
8012542364054

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C L - 1P+N - 30 mA - 16 A - C - Type A
Interruttore magnetotermico differenziale modulare da 16 A con potere di interruzione di 30 mA, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Adatto per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla combinazione di funzione magnetotermica e differenziale in un unico dispositivo compatto. La sua configurazione a un modulo facilita il montaggio su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Descrizione del produttore: The DS301C series is a 1P+N RCBO in one module width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents, protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts

Serie

DS301C L

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 30mA tipo A 1P+N per impianti residenziali e commerciali

€ 52,72 x 1 pz.
(pz.)