Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177883
Cod. Produttore
177883
Cod. EAN
4015081724567

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 2P
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo: Magnetotermico differenziale
  • Caratteristica intervento: B, C, D
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore posizione: Rosso-Verde
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale C20 a 2 poli con capacità di interruzione di 6 kA, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla combinazione di protezione termica e differenziale in un unico dispositivo compatto e facile da installare. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

20 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale C20 2P 6kA uso esterno

€ 86,08 x 1 pz.
(pz.)