Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170613
Cod. Produttore
170613
Cod. EAN
4015081671991

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Caratteristica d'intervento: B, C, D
  • Tipo: 1P+N
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Protezione morsetto: posteriore
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con calibrazione C40 e corrente nominale di 40A. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto all’uso in sistemi domestici e industriali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata integrata. La configurazione 1P+N consente un’installazione semplice e compatta, ideale per la protezione differenziale nei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C40 10kA uso esterno