Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177737
Cod. Produttore
177737
Cod. EAN
4015081723102

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Caratteristica d'intervento: B, C, D
  • Tipo: Magnetermico differenziale
  • Indicatore posizione: Rosso - verde
  • Montaggio: Guida a 3 posizioni
  • Uso esterno: Fino a -25 °C
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con calibro C40 e potere di interruzione 6kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità differenziale e protezione termica in un unico dispositivo compatto e di facile installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C40 6kA esterno