Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813A6
Cod. Produttore
GC8813A6
Cod. EAN
8005543814932

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTIDIN-RS, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sensibilità di 0,03A tipo A
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo A - 2 moduli DIN - 230V - In=6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 1P+N 6A 4,5kA protezione impianti elettrici residenziali e industriali

€ 59,78 x 1 pz.
(pz.)