Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS3NC25A30
Cod. Produttore
DS3NC25A30
Cod. EAN
8012542768524

Informazioni di prodotto

DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N A C25 30MA

Documentazione tecnica

DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts (30 mA versions).

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

interruttore magnetotermico differenziale, 6kA, A, Curva C, 25A 30mA