Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94170
Cod. Produttore
GW94170
Cod. EAN
8011564060265

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare Serie 90 RCD, ideale per protezione differenziale efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare compatto
  • Compatibilità con diverse curve e correnti per adattarsi a ogni impianto
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da guasti a terra per la sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a interruttori differenziali ad alta efficienza
  • Versatilità d’uso in molteplici ambienti applicativi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]). Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

32 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 32A 6kA tipo AC 30mA protezione guasto terra

€ 281,96 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info