Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714E16DB
Cod. Produttore
T714E16DB
Cod. EAN
8012199979151

Informazioni di prodotto

  • Serie: MEGATIKER
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 4P (3P+N/2)
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Tipo protezione: Magnetotermico + differenziale
  • Dimensioni (LxAxP): 110x160x97 mm
  • Temperatura di esercizio: -25 ÷ 70 °C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160E è un interruttore magnetotermico differenziale a 4 poli con portata nominale di 16A e capacità di interruzione di 16kA. È progettato per l’installazione fissa da incasso e dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. L’apparecchio è dotato di un selettore per il test dielettrico che consente di isolare il circuito interno durante le prove di isolamento dell’impianto, assicurando la massima sicurezza. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con un modulo differenziale integrato che protegge da sovracorrenti e dispersioni, con possibilità di regolare la soglia di intervento e il tempo di ritardo tramite apposite manopole. La presenza di LED bicolore segnala lo stato operativo e eventuali anomalie, facilitando la diagnostica. Le dimensioni compatte e le connessioni flessibili lo rendono ideale per applicazioni civili e industriali, assicurando una protezione completa e affidabile degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 16A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

16 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 400 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 16A 16kA residenziale industriale