Descrizione del prodotto
Il dispositivo BTicino Megatiker M3 250 TM+DIFF 4P 160A 36 è un interruttore magnetotermico con protezione integrata dalle dispersioni a terra, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Fa parte della piattaforma Megatiker M3, sviluppata per offrire soluzioni di protezione precise e affidabili nelle installazioni elettriche, con un approccio progettuale completo e dimensioni compatte.
Caratteristiche principali:
- Corrente nominale di 160 A con 4 poli.
- Capacità di interruzione fino a 36 kA o 50 kA a seconda della versione.
- Protezione termica e magnetica regolabile, con tarature di intervento termico da 0,8 a 1 x In e magnetico variabile in base alla corrente nominale.
- Protezione integrata di tipo A contro le dispersioni a terra, con sensibilità regolabile da 0,03 A a 3 A e tempi di intervento regolabili (0, 0,3, 1, 3 secondi).
- Isolamento e tensione nominale di esercizio fino a 500 V AC.
- Utilizzabile anche come dispositivo di sezionamento.
- Conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni IECEE CB-scheme e LOVAG.
- Resistenza meccanica fino a 12.000 cicli e resistenza elettrica fino a 6.000 cicli a In.
- Possibilità di montaggio verticale, orizzontale e tipo inverter.
- Accessori disponibili quali maniglie rotative, operatori motorizzati, contatti ausiliari integrati, dispositivi di blocco e meccanismi di estrazione (plug-in e draw-out).
- Dimensioni compatte: 140 x 165 x 86 mm (L x A x P).
- Peso circa 2,6 kg (versione standard 4 poli).
Il prodotto è fornito con viti di fissaggio e isolatori di fase, e supporta connessioni con morsetti a gabbia per cavi fino a 150 mm². È dotato di segnalazioni LED per lo stato di funzionamento e allarme, e offre curve di intervento termico-magnetiche e differenziali dettagliate per una protezione precisa.
In sintesi, il Megatiker M3 250 TM+DIFF 4P 160A 36 rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la protezione elettrica in impianti industriali e civili, garantendo sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra, con elevate prestazioni e flessibilità di installazione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 250F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 160A