Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7304F125D
Cod. Produttore
T7304F125D
Cod. EAN
8005543685785

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico M3 125F 4P con differenziale - In= 125A - Icu 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico con protezione differenziale a 4 poli, capacità nominale di 125A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: M3 125F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 125A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 125A 36kA per impianti residenziali e industriali