Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90226
Cod. Produttore
GW90226
Cod. EAN
8011564056756

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico compatto per protezione efficiente dei circuiti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato modulare da 1 modulo.
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

90 MCB,POWER

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 1P+N CURVA C 10A - 1 MODULO

€ 34,44 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info