Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90089
Cod. Produttore
GW90089
Cod. EAN
8011564056664

Informazioni di prodotto

INT.MAGNET.COMPATTO 4P C25 4,5KA 2M

Documentazione tecnica

Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

MAGNETOT__COMPATTI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

10

sezione conduttore collegabile unifilare

16

Produttore

Interruttore magnetotermico compatto 4 poli 25A curva C 4,5kA protezione circuiti civile industriale

€ 54,70 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info