Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4301A10
Cod. Produttore
JW4301A10
Cod. EAN
8005543745489

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo polo: 1P+N
  • Indice protezione: IP40
  • Materiale custodia: PA, ABS
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MCB 1P+N da 10A con protezione termica e magnetica, progettato per salvaguardare contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici domestici e simili. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, come la custodia in PA e la copertura in ABS, entrambi autoestinguenti e privi di alogeni, resistenti ai raggi UV. Ha un indice di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e una capacità di interruzione di 1500A. Il morsetto a vite supporta cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm² con una lunghezza di spelatura di 10 mm. Il colore bianco e il design compatto lo rendono ideale per installazioni a filo muro. Conforme agli standard IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti con temperature di utilizzo da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230Vac potere di interruzione 1500A- bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

253 V

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 3 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 35 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A bianco per impianti elettrici