Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61651
Cod. Produttore
A9N61651
Cod. EAN
3606480504099

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico CC C60PV-DC 2P B 16A 800Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB) dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 16A A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 1,5 kA a800VDC e 3 kA a 650 V DC. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter fotovoltaico da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

800 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

Altro

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 C60H DC / Acti9 C60PV DC

Produttore

Interruttore magnetotermico fotovoltaico 2 poli B16A 800V DC per protezione stringhe inverter

€ 156,21 x 1 pz.
(pz.)