Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61533
Cod. Produttore
A9N61533
Cod. EAN
3606480424328

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva intervento: C
  • Tensione nominale impiego: 500 V DC
  • Potere di interruzione: 20 kA a 250 V DC
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Acti9 C60H-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione in corrente continua, ha 2P, corrente nominale di 25 A e curva di intervento C. Il potere di interruzione a 250 VCC è di 20 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Protegge da guasti per sovraccarico e cortocircuito. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere danneggiati nell'eventualità di un cortocircuito. Il dispositivo è dedicato alle applicazioni in CC in ambito di automazione, controllo industriale, trasporto e energia rinnovabile.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

440 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 C60H DC / Acti9 C60PV DC

Produttore

Interruttore magnetotermico CC 2P 25A curva C protezione sovraccarico cortocircuito automazione controllo industriale energia rinnovabile