Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9F43320
Cod. Produttore
M9F43320
Cod. EAN
3606481170453

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico C60BP 3P D 20A 10kA 480Y/277V UL489

Documentazione tecnica

Questo Multi9 C60BP è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 20A e curva di intervento D. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. È stato progettato per offrire una maggiore protezione prevenendo, proteggendo le persone e le apparecchiature dalle minacce elettriche. Questo prodotto protegge da cortocircuito, dispersione a terra e sovraccarico. Questo prodotto è dedicato ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 103 mm x (P) 72 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.

numero di poli (totale)

3

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

277 V

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

larghezza in unità di suddivisione

6

sezione conduttore collegabile unifilare

1

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

48 mm

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

20 A

caratteristica di intervento

D

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30

Serie

Multi9

Produttore

Interruttore magnetotermico C60BP 3P D 20A 10kA 480Y/277V UL489