Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N18380
Cod. Produttore
A9N18380
Cod. EAN
3606480379512

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico C120N 1P D 100A 10000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 C120N è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 100A e curva di intervento D. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è 10000A a 230VAC e 400 V AC. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è 10 kA a 230VAC e 3 kA a 400 V AC. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Diventa di grado IP40 all'interno dell'involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusura rapida ne migliora la vita utile. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle.

Serie

Acti9_C120

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

3 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

D

corrente di dimensionamento

100 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

44 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

larghezza in unità di suddivisione

1.5

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

tensione di dimensionamento

415 V

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

1

Produttore

Interruttore magnetotermico C120N 1P D 100A 10000A