Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N18342
Cod. Produttore
A9N18342
Cod. EAN
3606480379161

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico C120N 1P B 100A 10000A

Documentazione tecnica

Acti9 C120N è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 100A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è 10000A a 230VAC e 400 V AC. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è 10 kA a 230VAC e 3 kA a 400 V AC. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Diventa di grado IP40 all'interno dell'involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusura rapida ne migliora la vita utile. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle.

numero di poli (totale)

1

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

415 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

larghezza in unità di suddivisione

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

100 A

caratteristica di intervento

B

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

3 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Acti9_C120

Produttore

Interruttore magnetotermico C120N 1P B 100A 10000A