Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C65440
Cod. Produttore
A9C65440
Cod. EAN
3606480455186

Informazioni di prodotto

Telecomando, Acti9, Reflex iC60, 4P, curva C, 40A, 15kA (IEC 60947-2), Ti24

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 Reflex iC60H è un interruttore con comando integrato a bassa tensione. Combina la protezione integrata di un magnetotermico e il comando del carico per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y1/Y2 è di 230 VCC e 1 mA. Permettono il comando locale e remoto dell'illuminazione. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y3 è di 24 VCC e 5,5 mA. Y3 consente un facile collegamento a un PLC o a un Building Management System. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 30 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15 kA secondo la norma IEC 60974-2. La resistenza elettrica arriva fino a 30.000 cicli per AC-1 o AC-7a. La resistenza elettrica arriva fino a 6.000 cicli per AC-5a o AC-5b e AC-7c. È possibile associare un blocco Vigi per ottenere una protezione differenziale.

frequenza

50 Hz 50 ... 60 Hz

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

4

dimensione (secondo DIN 43880)

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6,5

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

1 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Comando a distanza

Dimensioni costruttive (secondo DIN 43880)

3

Serie

Acti9 Reflex iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 Reflex iC60H 4 poli 40A curva C comando remoto illuminazione