Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94404
Cod. Produttore
A9F94404
Cod. EAN
3606480084355

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 4P
  • Corrente nominale: 4 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale: 12-440 V CA, ≤250 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x72x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 4 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 4 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata e 20 kA in corrente continua. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con conformità alle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dispone di segnalazione locale dello scatto, leva di comando e morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio. Il dispositivo è caratterizzato da un'elevata durata meccanica ed elettrica, grado di protezione IP20 e compatibilità con guida DIN da 35 mm. Realizzato in colore bianco, è idoneo per ambienti con temperatura da -35 a 70 °C e umidità fino al 95%. Conforme alla direttiva RoHS, è progettato per un impatto ambientale ridotto e un'elevata riciclabilità. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 4 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 4P 4A curva C guida DIN