Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92425
Cod. Produttore
A9F92425
Cod. EAN
3606480085802

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 4P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 4 poli con curva Z, capacità nominale di interruzione di 15000 A e corrente nominale di 25 A. Progettato per la distribuzione elettrica, è adatto sia per reti in corrente alternata che continua, con tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V CA e fino a 250 V DC. Dotato di tecnologia sganciatore magnetotermico, garantisce un’elevata sicurezza grazie alla soglia di sgancio magnetico di 3 x In ± 20% e potere di interruzione conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Presenta una protezione a 4 poli, con morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio, e una durata meccanica di 20000 cicli. Il dispositivo è conforme alle normative di isolamento e sicurezza più rigorose, con grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II). La struttura compatta (85 mm altezza, 72 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e il montaggio su guida DIN da 35 mm ne facilitano l’installazione. Il colore bianco e il design modulare lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con attenzione alla sostenibilità ambientale e riciclabilità. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 4P 25A guida DIN