Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95332
Cod. Produttore
A9F95332
Cod. EAN
3606480085000

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 32 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x54x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 3 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce elevata sicurezza con soglia di sgancio magnetico a 12 volte la corrente nominale. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un’ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con una categoria di utilizzazione A. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, montaggio su guida DIN da 35 mm e morsetti per cavi in rame e alluminio con ampia gamma di sezioni. Realizzato in materiale bianco resistente, offre durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Segnalazione locale dello stato tramite indicatore di scatto e leva di controllo per un utilizzo semplice e affidabile. Conforme alla direttiva RoHS, il prodotto è progettato per ridurre l’impatto ambientale con imballaggio senza plastica e materiali riciclabili. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 32 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

2,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico Acti9 iC60L 3P 32A K guida DIN