Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 0,5 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata e 20 kA in corrente continua. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce idoneità all'isolamento industriale secondo le norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di segnalazione locale dello stato di intervento, leva di controllo e morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio con coppia di serraggio di 2 Nm. La sua struttura compatta (85 mm di altezza, 36 mm di larghezza, 78,5 mm di profondità) e il grado di protezione IP20 lo rendono adatto a installazioni su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo è conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, garantendo un basso impatto ambientale e materiali privi di PVC e alogeni. La durata meccanica è di 20.000 cicli e quella elettrica di 10.000 cicli. Colore bianco. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 0,5 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.