Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L, 1 polo, curva C, con corrente nominale di 3 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata e fino a 25 kA in corrente continua. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un'elevata sicurezza grazie alla protezione magnetotermica conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione e montaggio su guida DIN da 35 mm, offre connessioni con morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare), è resistente a temperature da -35 a 70 °C e supporta un'altitudine di funzionamento fino a 2000 m. La struttura bianca compatta (18 mm di larghezza) assicura durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e alogeni, è progettato per un basso impatto ambientale e alta affidabilità industriale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 3 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.