Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L con 1 polo e curva di intervento C, progettato per la distribuzione elettrica con corrente nominale di 2 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla categoria di utilizzazione A. Adatto a reti in corrente alternata e continua, supporta tensioni nominali da 12 a 240 V in CA e da 12 a 72 V in DC. Dotato di morsetti singoli per conduttori rigidi e flessibili in rame o alluminio, con coppia di serraggio di 2 Nm e lunghezza di spelatura di 14 mm. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 e IP40 se installato in contenitore modulare di classe II, con durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Il design compatto (85 mm di altezza, 18 mm di larghezza, 78,5 mm di profondità) consente un montaggio semplice su guida DIN da 35 mm con aggancio rapido e compatibilità con pettini di distribuzione. Il colore bianco e l'indicatore di posizione facilitano l'identificazione dello stato del dispositivo. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni e rispetta elevati standard ambientali, con imballaggio privo di plastica e materiali riciclati. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 2 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.