Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93132
Cod. Produttore
A9F93132
Cod. EAN
3606480083501

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico iC60L 1P B 32A 15000A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 32 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 1P B 32A 15000A protezione cortocircuiti sovraccarico uso civile e industriale