Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92104
Cod. Produttore
A9F92104
Cod. EAN
3606480085413

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Numero poli: 1P
  • Curva di intervento: Z
  • Potere interruzione: 15000A a 230V CA
  • Tensione nominale: 12-240 V CA/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x18x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L 1 polo con curva di intervento Z, corrente nominale 4 A e potere di interruzione di 15.000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, è idoneo all'isolamento industriale secondo la norma CEI EN 60947-2 e conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Supporta tensioni nominali di impiego da 12 a 240 V in corrente alternata e da 12 a 72 V in corrente continua, con una frequenza di rete di 50/60 Hz. Dotato di tecnologia magnetotermica con soglia di sgancio magnetico pari a 3 volte la corrente nominale, garantisce elevata affidabilità e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Montaggio su guida DIN da 35 mm con connessioni a morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm². Il dispositivo è di colore bianco, con indicatore di posizione dei contatti e leva di comando ergonomica. La protezione differenziale non è integrata. Grado di protezione IP20 e IP40 in contenitore modulare, classe di sovratensione IV e grado di inquinamento 3. Resistente a temperature ambiente da -35 a 70 °C e umidità relativa fino al 95%. Durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con materiali privi di PVC e parti plastiche senza alogeni. Prodotto con un'attenzione all'impatto ambientale, con un potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 4A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 1P 4A curva Z guida DIN