Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L monofase con curva di intervento C e corrente nominale di 1 A. Progettato per la distribuzione elettrica, offre una capacità di interruzione elevata fino a 100 kA in corrente alternata e 25 kA in corrente continua, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta un isolamento industriale certificato fino a 500 V e una tensione nominale di impiego variabile da 12 a 240 V in CA e da 12 a 72 V in CC. Dotato di leva di controllo e indicatore di scatto, si installa facilmente su guida DIN da 35 mm con aggancio rapido. I morsetti sono adatti a conduttori rigidi e flessibili in rame e alluminio fino a 25 mm², con coppia di serraggio di 2 Nm. Il dispositivo è caratterizzato da un grado di protezione IP20 e resistenza a un grado di inquinamento 3, con temperatura di funzionamento da -35 a 70 °C. La durata meccanica è di 20.000 cicli e quella elettrica di 10.000 cicli. Prodotto da Schneider Electric, è conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e alogeni, e imballaggio riciclato senza plastica. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 1 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.