Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92110
Cod. Produttore
A9F92110
Cod. EAN
3606480085390

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 1P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Curva di intervento: Z
  • Potere interruzione: 15000 A @ 230 V CA
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 85x18x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 1 polo con curva di intervento Z, corrente nominale di 10 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata (fino a 240 V) che continua (fino a 72 V), garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla tecnologia magnetotermica. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, con attitudine all'isolamento industriale e categoria di utilizzazione A. Dispone di segnalazione locale tramite indicatore di scatto e leva di comando ergonomica. Montaggio su guida DIN da 35 mm con passo di collegamento di 18 mm tra dispositivi. Costruito in materiale bianco con grado di protezione IP20 e IP40 in contenitore modulare di classe II. Morsetti singoli per cavi rigidi o flessibili in rame o alluminio, con coppia di serraggio di 2 Nm e lunghezza di spelatura di 14 mm. Durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Prodotto conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con attenzione alla sostenibilità ambientale e riciclabilità. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 10A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico Acti9 iC60L 1P 10A Z guida DIN