Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95110
Cod. Produttore
A9F95110
Cod. EAN
3606480084775

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 1P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15000 A a 230 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x18x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L, 1 polo, curva K, con corrente nominale di 10 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II) e una categoria di sovratensione IV. Dotato di leva di controllo con indicatore di posizione e segnalazione locale di scatto, è montabile su guida DIN da 35 mm con compatibilità pettini di distribuzione. Realizzato in colore bianco, con morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², assicura durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. La tensione nominale di impiego varia da 12 a 240 V AC e da 12 a 72 V DC. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni e rispetta elevati standard ambientali, con materiali riciclabili e imballaggio senza plastica. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 10 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 1P 10A curva K guida DIN