Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F89140
Cod. Produttore
A9F89140
Cod. EAN
3606480094989

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere di interruzione: 10000 A
  • Curva di intervento: C
  • Numero poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxHxP): 18x85x78,5 mm
  • Durata elettrica: 10000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60H è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione multistandard (MCB) con doppi terminali a tunnel. È un interruttore 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 40A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 15kA da 220VAC a 240VAC conforme alla norma EN/IEC 60947-2 e 10000A a 230VAC norma EN/IEC 60898-1. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,215 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

3,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60H 1P 40A curva C protezione cortocircuiti sovraccarichi uso industriale e residenziale