Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9P44716
Cod. Produttore
A9P44716
Cod. EAN
3606481326065

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 3P+N
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (H x L x P): 85x54x74 mm
  • Serie: Acti9 iC40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iC40N è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P+N con 3 poli protetti e 16A di corrente nominale In e curva di intervento B. Il potere di interruzione nominale di cortocircuito arriva fino a 10kA a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 6000A a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico combina le funzioni di protezione dei circuiti contro i cortocircuiti e la corrente di sovraccarico, il controllo e l'isolamento. L'installazione e il cablaggio sono semplificati con la funzione tramite clip e la facilità di manutenzione. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il peso è 345 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

7,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC40N 3P+N 16A curva B 6000A bassa tensione montaggio su guida DIN