Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV84D63
Cod. Produttore
FV84D63
Cod. EAN
8005543702697

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN250 4P curva D - In= 63A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico BTDIN a 4 poli con 1,5 moduli per polo, progettato per proteggere le installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Ha una corrente nominale di 63 A e una curva di intervento D, ideale per applicazioni industriali. Questo dispositivo garantisce un potere di interruzione di 25 kA, assicurando elevata sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, è caratterizzato da un design compatto e modulare che facilita l'installazione con utensili standard. Il prodotto è conforme alle certificazioni ambientali ISO 14001 e progettato per un ciclo di vita utile di 20 anni, con particolare attenzione alla sostenibilità e al riciclo dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 63A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva D 63A modulare distribuzione elettrica