Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92463
Cod. Produttore
A9F92463
Cod. EAN
3606480085710

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Poli: 4P protetti
  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15 kA a 400 V CA
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x72x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli, con curva di intervento Z, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA a 380-415 V CA. Progettato per applicazioni di distribuzione, garantisce un’affidabile protezione magnetotermica contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti sia AC che DC. Conforme alla norma CEI EN 60947-2, è dotato di indicatore di posizione dei contatti e tecnologia di sgancio magnetotermico. Il dispositivo supporta connessioni flessibili e rigide con morsetti singoli per cavi in rame o alluminio, con una capacità fino a 50 mm². Il montaggio avviene su guida DIN da 35 mm con sbarra combinata rimovibile. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare), un grado di inquinamento 3 e una categoria di sovratensione IV. Dimensioni compatte con altezza 85 mm, larghezza 72 mm e profondità 78,5 mm, peso netto 0,5 kg. Resistente a condizioni ambientali con temperatura di esercizio da -35 a 70 °C e umidità relativa fino al 95%. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni. Colore bianco. Ideale per installazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nell’isolamento e protezione elettrica. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P 63A curva Z guida DIN