Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli con curva B, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per la distribuzione elettrica in reti CA e DC, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, conforme alla norma CEI EN 60947-2. Dotato di segnalazione posizione contatti tramite leva, supporta connessioni con morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio con ampia gamma di sezioni fino a 50 mm². Presenta un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II) e un grado di inquinamento 3, con categoria di sovratensione IV. Dimensioni compatte con altezza 85 mm, larghezza 72 mm e profondità 78,5 mm, peso netto 0,5 kg. Progettato per durare nel tempo con 20.000 cicli meccanici e 10.000 cicli elettrici. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e imballaggio senza plastica. Adatto per installazioni su guida DIN da 35 mm, con compatibilità per pettini di distribuzione su parte superiore o inferiore. Temperatura di esercizio da -35 a 70 °C e umidità relativa fino al 95%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.