Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95450
Cod. Produttore
A9F95450
Cod. EAN
3606480085215

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 4P
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15 kA a 400 V AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x72x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 50 A e potere di interruzione di 15 kA a 380-415 V CA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alla norma CEI EN 60947-2, offre un isolamento industriale sicuro con tensione nominale di isolamento di 500 V CA e tenuta agli impulsi di 6 kV. Dotato di leva di controllo e indicatore di posizione contatti, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Il dispositivo supporta connessioni con morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio, con coppia di serraggio di 3,5 Nm. Il grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare) e la categoria di sovratensione IV assicurano resistenza in ambienti industriali. Progettato per durare fino a 20000 cicli meccanici e 10000 cicli elettrici, è adatto a temperature ambiente da -35 a 70 °C e altitudini fino a 2000 m. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con imballaggio riciclato e senza PVC. La sua struttura bianca e compatta (85x72x78,5 mm) facilita l'integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 50 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P 50A curva K guida DIN