Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93432
Cod. Produttore
A9F93432
Cod. EAN
3606480083747

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 32 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x72x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli con curva B, corrente nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un’elevata protezione con tecnologia magnetotermica conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Adatto per reti in corrente alternata e continua, supporta tensioni nominali fino a 440 V CA e 250 V DC. Dotato di leva di controllo e indicatore di posizione contatti, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. Offre una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli. Morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio con diverse sezioni. Grado di protezione IP20 e IP40 in contenitore modulare. Conforme alla direttiva RoHS, con materiali a basso impatto ambientale e alta riciclabilità. Colore bianco, dimensioni compatte e peso di 0,5 kg. Idoneo all’isolamento industriale secondo la norma CEI EN 60947-2. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 32 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico 4P 32A B guida DIN

€ 187,17 x 1 pz.