Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93425
Cod. Produttore
A9F93425
Cod. EAN
3606480084027

Informazioni di prodotto

  • 4 poli protetti 4P
  • Corrente nominale 25 A
  • Curva di intervento B
  • Potere di interruzione 15000 A
  • Tensione nominale 220-415 V CA
  • Grado di protezione IP20
  • Dimensioni (AxLxP) 85x72x78,5 mm
  • Serie Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 4 poli con curva B, corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15000 A, progettato per la distribuzione elettrica. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, garantisce un'alta affidabilità e sicurezza con isolamento industriale certificato. Adatto per reti in corrente alternata e continua, supporta tensioni nominali da 12 a 440 V CA e fino a 250 V DC. Dotato di segnalazione locale di scatto e leva di controllo, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. Realizzato in materiale bianco, con morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², garantisce durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Il grado di protezione IP20 e la compatibilità con pettini di distribuzione ne assicurano versatilità e sicurezza in ambienti industriali. Conforme alla direttiva RoHS, è un prodotto ecosostenibile con imballaggio riciclato e potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico 4P 25A B guida DIN

€ 187,17 x 1 pz.